MS-201LTKP フレキシブルジョイント TRUSCO 62534116 MS-201LTKP フレキシブルジョイント TRUSCO 62534116

フレキシブルジョイント

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62534116 品番 MS-201LTKP
参考基準価格(税別)¥21,000 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

接続部はフレキシブルで自由度のある設置が可能です。
強力接着パッド使用のため、穴あけ工事が不要で扱いやすい商品です。
レベルアジャスターの有無や形状に捉われず、フレキシブルに使用できる重量級工場設備の転倒と移動防止に便利です。

用途対象物両側面と床面を固定し、転倒・移動の抑制に。 トラスコ品番207-7419 セット内容本体×1:商品内訳(接着パッド付き円盤×2、M16エクステンションボルト、T6AS×2)、プライマーB×2、取扱説明書、プライマーB(5g)×2 長さ(mm)105 幅(mm)105 材質/仕上アクリル系接着材、メッキ処理鋼板、メッキ処理ネジ類 質量(kg)1.2/【対象物】300以下/個 本体厚さ(mm)105 本体長さ(mm)100 アズワン品番64-8613-33 本体寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)105

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「転倒防止用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする