ヘルメットカバー(スポンジ生地付ソフトタイプ)

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 62534466 品番 HMCS-B
参考基準価格(税別)¥1,100 販売価格(税込) ¥1,044
販売価格(税別)
949

内側をスポンジ素材による弾力で天井・壁面等を傷つけないソフトなタイプです。
ヘルメットの汚れ防止に最適です。
作業場所の識別に便利な色別カバーです。

用途内装作業に。 トラスコ品番207-1999 厚さ(mm)約5 寸法(mm)約300×300×5 材質/仕上表:ポリエステル95%、ポリウレタン5% 、裏:ポリエステル100% サイズフリー 質量(g)35 適合サイズヘルメットの周囲(バイザーを含む)〜83cmまで アズワン品番64-8553-55

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62534475
2021-11-12
用途:
ソーラーパネル工事
電気・ガス・熱供給・水道業

ヘルメットに良く追従し、邪魔にもならず良いと思う。購入したばかりなので耐久性は不明。クッション性は同価格帯の他社製品に若干劣るが、問題無いレベル。3色選べるのは楽しい。(緑があればなお良かった)

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘルメット関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする