適度な強度があり、カッターで簡単に作業できました。出来上がりの見栄えも良く満足しています。
透明で軽いので引戸用の持ち手を張り付け、具合良く
使用出来てます。
製品としては、まったく問題はなく使えました。ただ厚さの規格誤差を理解していなかったので、多少てこずりました。
店に置いてあるサイズは1800mmでこの商品は2100mmで継ぎ足さずに使用できました。
普通車でも少し湾曲させれば運べるのでとても満足です。
軽くて扱いやすい。ポリカなので丈夫かといえば板ではなく中空で段ボールのような構造なので横目に置くとしなってしまう。
パーティションとして使用するなら60~90センチくらいに切断し分けて使用した方がいいかもしれない。20X20アルミフレームの溝は6mmなので丁度入りうまく組み立てられた。
このサイズは自分で運べないので、郵送費がかかっても良いと思い購入しました。
品質も非常に良く、内窓をつけたおかげで暖房効果がupしました。
大雨の際の水害対策のため外構のフェンスにこれを取り付けてみた.透明なのでフェンスに取り付けても違和感なくまたある程度の強度も期待できるので水の流れを変えられれば良いなと感じている.