ポリカーボネート中空ボード

(9件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 62534597 品番 PTP6-1890TM
参考基準価格(税別)¥5,291 販売価格(税込) ¥5,049
販売価格(税別)
4,590

ポリカーボネート樹脂製のため、耐久性に優れており丈夫です。
空気層を持つ中空構造なので断熱・保温性に優れています。
燃えにくく、安全で、過酷な温度環境にも耐えれます。
耐候性に優れているため、透明感を長期間保ちます。
軽量のため、施工が容易です。

質量(kg)2.02 透明 幅(mm)910 長さ(mm)1820 厚さ(mm)6 仕様両面UV加工 材質ポリカーボネート樹脂 用途トップライト(屋根採光)、玄関フード(囲い)、屋根(雨よけ)、パーテーション、照明カバーに。 トラスコ品番206-5180 アズワン品番64-8652-55

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:437

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62534579
2026-02-14
用途:
内窓用、防寒の為
その他業種

適度な強度があり、カッターで簡単に作業できました。出来上がりの見栄えも良く満足しています。
透明で軽いので引戸用の持ち手を張り付け、具合良く
使用出来てます。

2026-01-14
用途:
断熱
卸売・小売業

製品としては、まったく問題はなく使えました。ただ厚さの規格誤差を理解していなかったので、多少てこずりました。

対象商品:
62534579
2025-12-09
用途:
仮説の光取りの壁

扱いやすかったのと、離島のため送料が込みなことが非常にありがたいです。

対象商品:
62534615
2024-01-01
用途:
二重窓
製造業

店に置いてあるサイズは1800mmでこの商品は2100mmで継ぎ足さずに使用できました。
普通車でも少し湾曲させれば運べるのでとても満足です。

1人が参考にしています
対象商品:
62534579
2023-04-17
用途:
囲いの天井

軽くてとても良い。
波板よりコストはかかるが、扱いやすい。

対象商品:
62534588
2022-09-02
用途:
工場倉庫内の仕切りとして
製造業

軽くて扱いやすい。ポリカなので丈夫かといえば板ではなく中空で段ボールのような構造なので横目に置くとしなってしまう。
パーティションとして使用するなら60〜90センチくらいに切断し分けて使用した方がいいかもしれない。20X20アルミフレームの溝は6mmなので丁度入りうまく組み立てられた。

対象商品:
62534579
2022-02-14
用途:
内窓を作成するとき
教育・研究機関

このサイズは自分で運べないので、郵送費がかかっても良いと思い購入しました。
品質も非常に良く、内窓をつけたおかげで暖房効果がupしました。

2人が参考にしています
対象商品:
62534579
2021-12-03
用途:
止水用の板

大雨の際の水害対策のため外構のフェンスにこれを取り付けてみた.透明なのでフェンスに取り付けても違和感なくまたある程度の強度も期待できるので水の流れを変えられれば良いなと感じている.

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2961:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「樹脂素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする