TRUSCO
TRUSCOの ドライバー/ビット
TRUSCOの ドライバー
TRUSCOの ラチェットドライバー
マガジンラチェットドライバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
62534773
品番
TMDR-A
参考基準価格(税別)
¥3,410
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
この1本で8サイズに対応できます。
GSマーク認証のエルゴデザインハンドルです。
ダイヤル式ラチェット機能付(最高トルク24Nm)です。
全長(mm)
190
軸長(mm)
64
質量(g)
185
刃先マグネット
あり
仕様
【ダイヤル右】右回転の締め付け用/【ダイヤル中】固定式のノーマル型/【ダイヤル左】左回転の緩め作業用
トラスコ品番
148-2999
セット内容
刃先:マイナスビット:[[-]]4.5、[[-]]5.5、[[-]]6.5、プラスビット:[[+]]No.0、[[+]]No.1、[[+]]No.2、ヘックスローブビット:T-20、T-25
商品構成
セット品