マグネット式自在ルーペ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62534789 品番MGL-140
参考基準価格(税別)¥6,780 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898

3種類の取り付け方を採用しているため、使用シーンに合わせて取り付け方法を選定いただくことが可能です。
ネック部が自在に折れ曲がるため、レンズの角度を自由に調整することができます。
マグネット式なので、マグネット取付可能な場所に容易設置し、ご使用いただけます。

用途マグネットで固定し、検査や組立の際の拡大鏡として。 付属品スチールプレート、粘着テープ トラスコ品番206-7838 セット内容レンズカバー、スチールプレート 材質/仕上レンズ:アクリル、ABS、POM樹脂 質量(g)201 タイプマグネット式 倍率(倍)1.8 アーム長さ(mm)85 レンズサイズ(mm)193×140 取付け方法マグネット式 アズワン品番64-8609-04

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする