MS-002ATKP マシンホルダー TRUSCO 62534798

 

MS-002ATKP マシンホルダー TRUSCO 62534798
MS-002ATKP マシンホルダー TRUSCO 62534798

マシンホルダー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(2個)注文コード62534798品番MS-002ATKP
参考基準価格(税別)¥18,500販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

主に工場用設備の移動を防止する物です。
接着パッド付き円盤とベルトを工場設備のフレームに巻き付けて簡単に面ファスナー部で重ねて固定できます。
設備重量に合わせ複数個をバランス良く設置する事で設備の移動を防止します。
強力接着固定の為、穴あけ工事が不要なうえ、ベルトにバックルを付けた事により、ベルトを解けば対象物の一時的な移動が可能になります。

用途工場設備の移動防止固定具として。トラスコ品番207-7437セット内容本体×2、商品内訳(接着パッド付き円盤:1、面ファスナー・金属バックル付きPPベルト:1、M16六角ボルト:1、M16ワッシャー:1、プライマーB:2、取扱説明書、プライマーB(5g)× 2材質/仕上処理鋼板、アクリル系接着材、ポリプロピレン、亜鉛合金質量(kg)1.3/【対象物】300以下/個ベルト長さ(mm)約1200寸法(Φmm)100×約45(接着 円盤部)アズワン品番64-8613-10本体寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)100Φ×1200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

転倒防止用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする