曜日別特売
SCN305-B メガネふきクロス TRUSCO 62534904

使用例画像1

SCN305-B メガネふきクロス TRUSCO 62534904
SCN305-B メガネふきクロス TRUSCO 62534904
SCN305-B メガネふきクロス TRUSCO 62534904

メガネふきクロス

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1枚縦(mm)305注文コード62534904品番SCN305-B
参考基準価格(税別)¥730販売価格(税込)¥692
販売価格(税別)
629

レンズの汚れを手軽に拭き取れます。

用途眼鏡のレンズ拭きとして、液晶画面の清掃にも。質量(g)19材質/仕上ナイロン、ポリエステル混合素材淡い水色縦(mm)305横(mm)305商品タイプクロストラスコ品番195-2424アズワン品番64-8678-88
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62534904
2024-04-27
用途: メガネふき
製造業

布地が大きいので雑に拭いてもきれいになってくれます。

対象商品 : 62534895
2022-02-22
用途: めがねふき
にしき法律事務所サービス業

めがね屋さんでサービスにくれる布は、拭き取り性能は高いけれども小さすぎます。大きなクロスでゆったりとメガネを拭くと気分も晴れやかになるというものです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガネ周辺商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする