TRUSCO
TRUSCOの ゴミ箱
TRUSCOの 現場用ゴミ箱
メッシュ袋 大
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
62534956
品番
MH-L-1-Y
参考基準価格(税別)
¥960
販売価格(税込)
¥802
販売価格(税別)
¥
729
バスケットに入れる
線径0.2mm程度で編まれたメッシュ袋なので丈夫で長持ちするタイプです。
用途
ゴミ収集袋として。部品の洗浄用網袋として。濡れた商品の乾燥に。色分け用として
仕様
しぼりロープ付
トラスコ品番
206-7145
材質/仕上
ポリエチレン
色
黄
高さ(mm)
1000
質量(g)
160
容量(L)
90
間口(mm)
1000
横(mm)
1000
アズワン品番
64-8609-37
目合い(mm)
4
商品タイプ
本体