メッシュ袋 大

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 62534965 品番 MH-L-1-GN
参考基準価格(税別)¥960 販売価格(税込) ¥802
販売価格(税別)
729

線径0.2mm程度で編まれたメッシュ袋なので丈夫で長持ちするタイプです。

用途ゴミ収集袋として。部品の洗浄用網袋として。濡れた商品の乾燥に。色分け用として 仕様しぼりロープ付 トラスコ品番206-7144 材質/仕上ポリエチレン 高さ(mm)1000 質量(g)160 容量(L)90 間口(mm)1000 横(mm)1000 アズワン品番64-8609-36 目合い(mm)4 商品タイプ本体

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする