段数2
耐荷重(kg)150
均等荷重(kg)50
材質(本体)棚板:スチール(焼き付け塗装)、支柱:スチール(焼き付け塗装)、キャスター金具:スチール(クロムメッキ仕上げ)
引出しあり
奥行(mm)350
間口(mm)400
キャスター径(Φmm)75
キャスター自在式 75mm(2個)・自在式(Wストッパー付) 75mm(2個)
材質(車輪)ゴム
色ホワイト
トラスコ品番206-4278
質量(kg)9.8
引出し数1
ストッパーあり
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)322×317×94
鍵なし