ラビットワゴン 引出1段付

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 62535044 品番 RBW-662V YG
参考基準価格(税別)¥45,040 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980

車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。

段数2 耐荷重(kg)150 均等荷重(kg)50 材質(本体)棚板:スチール(焼き付け塗装)、支柱:スチール(焼き付け塗装)、キャスター金具:スチール(クロムメッキ仕上げ) 引出しあり 奥行(mm)400 間口(mm)600 キャスター径(Φmm)75 キャスター自在式 75mm(2個)・自在式(Wストッパー付) 75mm(2個) 材質(車輪)ゴム ヤンググリーン トラスコ品番206-4283 質量(kg)16.2 引出し数1 ストッパーあり 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×290×62 あり
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,400 / 税込 ¥1,540
北海道地方数量1につき ¥2,100 / 税込 ¥2,310
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする