RBW-652X W ラビットワゴン 引出2段付 TRUSCO 62535053

ラビットワゴン 引出2段付

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送7日以内出荷とは
ホワイト
内容量1台注文コード62535053品番RBW-652X W
参考基準価格(税別)¥50,050販売価格(税込)¥47,278
販売価格(税別)
42,980

車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。

段数2耐荷重(kg)150均等荷重(kg)50材質(本体)棚板:スチール(焼き付け塗装)、支柱:スチール(焼き付け塗装)、キャスター金具:スチール(クロムメッキ仕上げ)引出しあり奥行(mm)500間口(mm)500キャスター径(Φmm)75キャスター自在式 75mm(2個) /自在式(Wストッパー付) 75mm(2個)材質(車輪)ゴムホワイト仕様カギありトラスコ品番206-4284質量(kg)21.4引出し数2ストッパーあり引出し内寸法(mm)間口400×奥行390×深さ62
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量1につき2,250/税込2,475
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする