TRUSCO
ラビットワゴン 引出2段付
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
メーカー直送
7日以内出荷とは
色
ヤンググリーン
ホワイト
ヤンググリーン
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
62535069
品番
RBW-652X YG
参考基準価格(税別)
¥50,050
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。
段数
2
耐荷重(kg)
150
均等荷重(kg)
50
材質(本体)
棚板:スチール(焼き付け塗装)、支柱:スチール(焼き付け塗装)、キャスター金具:スチール(クロムメッキ仕上げ)
引出し
あり
奥行(mm)
500
間口(mm)
500
キャスター径(Φmm)
75
キャスター
自在式 75mm(2個) /自在式(Wストッパー付) 75mm(2個)
材質(車輪)
ゴム
色
ヤンググリーン
仕様
カギあり
トラスコ品番
206-4285
質量(kg)
21.4
引出し数
2
ストッパー
あり
引出し内寸法(mm)
間口400×奥行390×深さ62
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
2,250
/
税込
¥
2,475
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません