MS-301TKP リンクアンカー TRUSCO 62535114 MS-301TKP リンクアンカー TRUSCO 62535114

リンクアンカー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード62535114 品番MS-301TKP
参考基準価格(税別)¥6,200 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398

工場設備・装置の移動を防止する製品です。
対象物に予め開いているアンカーボルト取り付け用穴に六角ボルトを通し、床面に強力接着した円盤と接続して使います。
アンカーボルト設置のような床への穴あけ工事をすることなく、底面を接着固定します。

用途事務所・工場・研究所にある各種設備の床固定用に。 トラスコ品番207-7472 セット内容接着パッド付き円盤×1、ワッシャー×2、M16×20mm六角ボルト×1、プライマーB×1、取扱説明書、プライマーB(5g)× 1 材質/仕上アクリル系接着材、メッキ処理鋼板、メッキ処理ネジ類 質量(kg)【対象物】300以下/個 高さ(mm)32 質量(g)760 径(Φmm)100 アズワン品番64-8613-35 本体寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)100Φ×32

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「転倒防止用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする