LP-0812TKP リンクプレートフラット TRUSCO 62535315 LP-0812TKP リンクプレートフラット TRUSCO 62535315

リンクプレートフラット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(2個) 注文コード62535315 品番LP-0812TKP
参考基準価格(税別)¥15,500 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

壁固定出来ないキャビネット・ロッカー等を床に固定し、地震時の転倒・移動を防止します。
アンカーボルトやネジを使用しないので、床やキャビネット・ラック等の固定対象物を傷めません。
取付け・取外しが簡単で、移設の際にも容易に行えます。

用途地震時に什器、IT機器等重量物の転倒、移動防止に。キャビネット・ラック等の固定物の衝撃緩衝用に。 トラスコ品番207-7473 セット内容本体×2(接着パッド付き金属板×2、M4ねじ×1、M4袋ナット×1)、取扱説明書 材質/仕上処理鋼板、メッキ処理ねじ類、アクリル系接着材 質量(kg)【対象物】120以下/個 質量(g)800 本体厚さ(mm)57 本体長さ(mm)57 アズワン品番64-8597-45 本体寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)118

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「転倒防止用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする