MS-3053TKP リンクレベルアジャスターストッパー TRUSCO 62535324 MS-3053TKP リンクレベルアジャスターストッパー TRUSCO 62535324

リンクレベルアジャスターストッパー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード62535324 品番MS-3053TKP
参考基準価格(税別)¥15,870 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

ボルト径M12〜32のレベルアジャスターで設置された工場の各種機器・装置の移動を防止する製品です。
本製品4個を4本のレベルアジャスターに取り付ける事で重量1200kg未満の各種機器・装置の移動防止が可能です。
床に接着した接着パッド付き円盤部分に連結された2枚のハサミ連結板で、レベルアジャスターのボルトを挟み込んで固定します。
ハサミ連結板でレベルアジャスターのボルトを挟む構成により、製品全体の高さが抑えられているので対象物の設置スペース内に取り付けが可能です。
円盤は接着固定の為、アンカーの様に床面を傷つける穴あけ工事が不要です。
取り付けの際に対象物を動かす必要がなく、稼働中の設備を止める必要もありません。

用途レベルアジャスターを挟み込み稼働中の設備を止めずに耐震補強をしたい場所に。 トラスコ品番207-7421 セット内容本体×1:商品内訳(接着パッド付き円盤:1、ハサミ連結板:2、M16ナット:1、M8 ボルト:1、M16 六角ボルト:1)、プライマーB×1、取扱説明書、プライマーB(5g)×1 材質/仕上処理鋼板、メッキ処理ネジ類、アクリル系接着材 質量(kg)1/【対象物】300以下/個 本体厚さ(mm)42 本体長さ(mm)205 アズワン品番64-8613-36 高さ調整範囲(mm)22〜38 本体寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)100 適合ボルト径M12〜M20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「転倒防止用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする