MS-3202TKP リンクレベルアジャスターストッパー TRUSCO 62535358 MS-3202TKP リンクレベルアジャスターストッパー TRUSCO 62535358

リンクレベルアジャスターストッパー

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 62535358 品番 MS-3202TKP
参考基準価格(税別)¥20,800 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

ボルト径M18〜32のレベルアジャスターで設置された工場の各種機器・装置の移動を防止する製品です。
本製品4個を4本のレベルアジャスターに取り付ける事で重量1200kg未満の各種機器・装置の移動防止が可能です。
床に接着した接着パッド付き円盤部分に連結された2枚のハサミ連結板で、レベルアジャスターのボルトを挟み込んで固定します。
ハサミ連結板でレベルアジャスターのボルトを挟む構成により、製品全体の高さが抑えられているので対象物の設置スペース内に取り付けが可能です。
円盤は接着固定の為、アンカーの様に床面を傷つける穴あけ工事が不要です。

質量(kg)1.4/【対象物】300以下/個 材質/仕上処理鋼板、メッキ処理ネジ類、アクリル系接着材 セット内容本体×1:商品内訳(接着パッド付き円盤:1、ハサミ連結板:2、M16ナット:1、M8 ボルト:1、M16 六角ボルト:1)、プライマーB×1、取扱説明書、プライマーB(5g)×1 本体寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)100 高さ調整範囲(mm)22〜63 適合ボルト径M18〜M32 本体長さ(mm)260 本体厚さ(mm)67 用途レベルアジャスターを挟み込み稼働中の設備を止めずに耐震補強をしたい場所に。 トラスコ品番207-7424 アズワン品番64-8613-40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「転倒防止用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする