MS-3071TKP レベルアジャスターストッパー TRUSCO 62535394 MS-3071TKP レベルアジャスターストッパー TRUSCO 62535394

レベルアジャスターストッパー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード62535394 品番MS-3071TKP
参考基準価格(税別)¥10,320 販売価格(税込) ¥9,788
販売価格(税別)
8,898

ボルト径M5〜M12のレベルアジャスターで卓上や床面に設置された精密測定機器や各種加工機器などの各種機器の転倒・移動を防止する製品です。
床固定円盤(接着テープ付き)に連結された2枚の挟み板でレベルアジャスターのボルトを挟み込んで固定します。
厚みが薄い2枚の挟み板でレベルアジャスターのボルトを挟み込み、機器底面と卓上の隙間が狭い場所にも取り付け可能な上、挟み板は高さ調節可能です。
製品の高さが32mmと低いため、機器の下への隠れるように取り付けることもできます。

用途卓上の精密機器、一般電機設備の移動防止用に。 トラスコ品番208-3411 セット内容接着パッド付き円盤×1、ハサミ連結板×2、高さ調整板×1、ボルト・ナット等、プライマーB×1、取扱説明書、プライマーB(5g)×1 材質/仕上処理鋼板、処理鋼板、めっき処理ねじ類、アクリル系接着材 質量(kg)【対象物】200以下/個 質量(g)530 本体厚さ(mm)32 本体長さ(mm)155 アズワン品番64-8613-38 本体寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「転倒防止用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする