ローハイシステム テーブル(フリーロック式補助デスク) キャスタータイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 62535455 品番 LH-F601S-1
参考基準価格(税別)¥107,750 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980

脚部のペダルを踏みながら、テーブルを水平に引き上げ(押し下げ)、任意の位置でペダルを離すと、テーブルはその位置にてロックされます(フリーロック機構)。
テーブルはチルト機構付で最大20°まで角度を変えることができます。

質量(kg)14.5 最大使用荷重(kg)60 用途昇降式簡易補助作業台 トラスコ品番137-2384 材質本体:スチール製(メラミン焼き付け塗装)、天板:スチール製テーブル(メラミン焼き付け塗装)、脚部およびテーブル受け:アルミダイカスト 高さ(mm)640〜790 間口(mm)400 キャスター50Φナイロン黒色自在式2個、ストッパー付2個 ストローク上下(mm)150(天板) 材質(天板)スチール 組立時間1人30分 昇降方式フリーロック式 天板寸法・奥行(mm)450
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

作業用踏台の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/598/
2023-03-03

「ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする