TRUSCO
TRUSCOの カラーコーン・区画用品
TRUSCOの コーン用品
TRUSCOの コーンカバー
安全コーン用ソーラー工事灯
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62535656
品番
SCLC-R
参考基準価格(税別)
¥2,890
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
ソーラー充電式のため電池や電源の必要がありません。
昼夜自動センサー付なのでオンオフの必要がありません。
安全コーンに乗せるだけでご使用いただけます。
用途
夜間の安全対策に。
トラスコ品番
207-2559
幅(mm)
85
寸法(mm)
【ソーラー部】40×70
材質/仕上
ポリカーボネート
色
赤
高さ(mm)
270
質量(g)
211
電源
ソーラー充電式
球数
6
LED
赤6個
パターン
回転式
アズワン品番
64-8678-70