TEM3L100-K 一般作業用マスク 個包装タイプ TRUSCO 62535665 TEM3L100-K 一般作業用マスク 個包装タイプ TRUSCO 62535665

一般作業用マスク 個包装タイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(100枚) 注文コード62535665 品番TEM3L100-K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,200
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

耳紐はソフトな平紐ウレタン(幅3mm)を採用し、耳への負担を軽減します。
柔らかい超吸水タイプのため、長時間着用時でもケバ立ちにくいです。
樹脂製ノーズピースが鼻の形に合うよう加工しています。
ノーズピースに金属を使用していないのでゴミ分別の手間がいりません。

構造3層 サイズL 包装形態個包装 入数(枚)100 用途一般作業用。PM2.5、微粒子、風邪対策。ホコリの多い作業現場。飛沫・飛散防止に。ほこり除けに。 トラスコ品番207-4785 材質本体:ポリプロピレン(PP)不織布、ノーズピース:ポリエチレン(PE)、耳紐:ポリウレタン(PU) 質量(g)440 縦(mm)90 横(mm)175±5 対象PM2.5、風邪 細菌ろ過効率(BFE)99%以上 微粒子ろ過効率(PFE)99%以上

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする