※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの ハンドル・取っ手・グリップ
TRUSCOの ハンドル、取手
TRUSCOの 取手・引手
引き取手 めねじタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62535683
品番
TTO-10-110SA
参考基準価格(税別)
¥1,340
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
ステンレスの素材感が美しい鏡面仕上げの取手です。
各種設備などの取手に使用します。
質量(g)
96
材質/仕上
ステンレス(SUS304)
全長(mm)
120
全高(mm)
40
ねじサイズ
M6×1.00
径(Φmm)
10
ねじ深さ(mm)
8
取付ピッチ(mm)
110
本体厚さ(mm)
0.59
トラスコ品番
208-3053
アズワン品番
64-8749-11