アルケア
アルケアの サポーター・テーピング
アルケアの サポーター
アルケアの 胸・胴用 サポーター
バストバンド・デラックス (胸部固定帯)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
性別
女性用
注文コード
62535698
品番
10551
参考基準価格(税別)
¥2,750
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
この商品は
性別
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
圧縮ウレタンの芯材により、形崩れせず的確な固定を持続します。
女性用は、乳房を圧迫しない形状で、患部のみを固定できます。
男性用は、伸縮部2分割構造でズレを防ぎフィット性を高めます。
幅(cm)
17(背部)×11(前部)
長さ(cm)
100
胸囲(cm)
65〜110
左右区別
左
性別
女性用