TRUSCO
TRUSCOの ハンドル・取っ手・グリップ
TRUSCOの ハンドル、取手
TRUSCOの 取手・引手
引き取手 めねじタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62535769
品番
TTO-4-72.5A
参考基準価格(税別)
¥640
販売価格(税込)
¥604
販売価格(税別)
¥
549
バスケットに入れる
ステンレスの素材感が美しい鏡面仕上げの取手です。
各種設備などの取手に使用します。
質量(g)
10
材質/仕上
ステンレス(SUS304)
全長(mm)
76.5
全高(mm)
22
ねじサイズ
M2.6×0.45
径(Φmm)
4
ねじ深さ(mm)
5
取付ピッチ(mm)
72.5
本体厚さ(mm)
0.1
トラスコ品番
208-3061
アズワン品番
64-8748-91