TRUSCO
TRUSCOの ハンドル・取っ手・グリップ
TRUSCOの ハンドル、取手
TRUSCOの 取手・引手
引き取手 めねじタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62535787
品番
TTO-8-80A
参考基準価格(税別)
¥980
販売価格(税込)
¥934
販売価格(税別)
¥
849
バスケットに入れる
ステンレスの素材感が美しい鏡面仕上げの取手です。
各種設備などの取手に使用します。
質量(g)
43
材質/仕上
ステンレス(SUS304)
全長(mm)
88
全高(mm)
30
ねじサイズ
M5×0.80
径(Φmm)
8
ねじ深さ(mm)
12
取付ピッチ(mm)
80
本体厚さ(mm)
0.44
トラスコ品番
208-3063
アズワン品番
64-8749-17