メイン画像

キャビネットカウンター スクエアタイプ CF型

商品レビューを投稿する
45日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 45日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 脚:ダークウォールナット/天板:ダークウォールナット タイプキャビネットタイプ 注文コード62535789 品番CFH1414W-WNWN
参考基準価格(税別)¥427,800 販売価格(税込) ¥362,780
販売価格(税別)
329,800
この商品は色・タイプなど106種類から選べます 他の種類を見る

空間の境界に設置して、軽いミーティングに、コピーコーナーの作業台としても便利です。いろんなスペースになじみ、ワーカー同士の偶発的な出会いも育みます。天板が本体よりも張り出している為、立ち作業でも脚が干渉しにくい設計となっています。

トラスコ品番692-9380 脚:ダークウォールナット/天板:ダークウォールナット 高さ(mm)976 タイプキャビネットタイプ 奥行(mm)1400 間口(mm)1400 棚板 グリーン購入法適合 棚板調整ピッチ(mm)18
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥20,600 / 税込 ¥22,660
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする