※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サカエ
サカエの 物品棚/収納用品
サカエの ツーリングラック
サカエの ツーリングラック本体
ツーリングラック(TLN8段タイプ/W790/固定式)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
62535955
品番
TLN-38AN
参考基準価格(税別)
¥133,300
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
大切な刃物を安心・安全に保管!
用途
機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。
幅(mm)
790
質量(kg)
41
色
グリーン
高さ(mm)
1750
奥行(mm)
575
ホルダー数
UT-50 48個
均等耐荷重(kg)
480
RoHS指令(10物質対応)
対応
アジャスター
樹脂製 ネジ径M12×P1.75
関連資料:
寸法図(0.42MB)
取扱説明書:
(0.89MB)
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※収納するツールの寸法を確認の上、お選びください。
※写真のツーリング類は付属しておりません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
15,000
/
税込
¥
16,500