TMWB-10L 屋外用 ポータブルおもしバンド付きマルチウエイト TRUSCO 62535979 TMWB-10L 屋外用 ポータブルおもしバンド付きマルチウエイト TRUSCO 62535979 TMWB-10L 屋外用 ポータブルおもしバンド付きマルチウエイト TRUSCO 62535979

屋外用 ポータブルおもしバンド付きマルチウエイト

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62535979 品番TMWB-10L
参考基準価格(税別)¥2,200 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

テントのポールに簡単に取り付け可能なバンドテープが付いた注水式の重石です。
使用しない時は折りたたんで収納できます。
取手付きのため、持ち運びに便利です。
コンパクトに収納できます。

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途テントの固定などいろいろなシーンでの重石として。 トラスコ品番207-0719 材質/仕上ポリプロピレン(PP)、ポリエチレン、PVC グリーン 高さ(mm)320 質量(g)260 適合ボール(mm)15〜55 外径(mm)200 アズワン品番64-8729-76 満水容量(L)10
注意
※水以外のものを入れると破損のおそれがあります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62535979
2024-03-20
用途:
露店テントの重し
市野珈琲 様 (卸売・小売業)

3回ほど使用していますがある程度の厚みもあり丈夫そうです
耐久性はもっと使ってみないとわかりません

我々のテントは足が細いので巻きにくい
重しがしっかりと負けないので屋根からのガイロープ連結で支えています
ガイロープのないタイプのテントでは使用しないほうが良いかもしれません

対象商品:
62535979
2022-10-21
用途:
タープテントの重し
富田工業 様 (建設業・工事業)

コンクリートの上で使用。
重さ、使い勝手ともに良好!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バリケード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする