屋内用ラインテープ耐久フロアサインズ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋 テープ幅(mm)50 注文コード62535988 品番DFSX-Y
参考基準価格(税別)¥410 販売価格(税込) ¥395
販売価格(税別)
359
この商品はテープ幅・内容量など28種類から選べます 他の種類を見る

必要数分を購入可能にした1シート入りの商品です。
丈夫なフィルムと強力な粘着剤で破れや剥がれが少なく、取り換えの際には剥がしやすいテープです。
フォークリフトやパレットの擦れによる破れやはがれをコーナー表示で解決します。

テープ幅(mm)50 基材ポリエステルフィルム、ポリオレフィンフィルム 粘着剤ゴム系 粘着力6.5/10N/mm 使用場所屋内 用途屋内用倉庫内、工場内の5Sや安全区分け表示。 トラスコ品番206-7270 幅(mm)50 質量(g)10 寸法(縦×横)(mm)50×150×150 引張強度(N/mm)92.5/10 粘着力(N/mm)6.5/10 特性耐久

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「安全保護テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする