※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PLS-20300D ラックシステム(フックハンガータイプ) サカエ 62536129 PLS-20300D ラックシステム(フックハンガータイプ) サカエ 62536129

ラックシステム(フックハンガータイプ)

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 質量(kg)26 注文コード62536129 品番PLS-20300D
参考基準価格(税別)¥102,100 販売価格(税込) ¥85,778
販売価格(税別)
77,980
この商品は質量など6種類から選べます 他の種類を見る

ハンガーフック付ラックシステムです。ハンガーバーは25mmピッチで段替え可能。ハンガーフックは左右にスライド可能。

付属品フック15個付 幅(mm)892 質量(kg)26 許容荷重(kg)3/フック1本 高さ(mm)2005 奥行(mm)550 均等耐荷重(kg)150 フック全長(mm)300 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 アジャスター樹脂製 ネジ径M12×P1.75
関連資料:寸法図(0.08MB) 取扱説明書:(0.32MB)
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥15,000 / 税込 ¥16,500
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥15,000 / 税込 ¥16,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥15,000 / 税込 ¥16,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする