会議用テーブル(下棚なし/角脚)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 奥行(mm)750 間口(mm)1200 色(天板)ニューグレー 注文コード62536164 品番TD1275-NG
参考基準価格(税別)¥51,940 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980
この商品は奥行・間口・色など60種類から選べます 他の種類を見る

脚が固定式ですので安定感があり、据置用として最適です。

色(天板)ニューグレー 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1200×750×700 質量(kg)17.4 仕様厚メラミン化粧板・フラッシュ構造・共巻 トラスコ品番208-2219 材質/仕上天板:28mm厚メラミン化粧板・フラッシュ構造・共巻き、脚部:スチール31mm角(クロムメッキ)アジャスター付 高さ(mm)700 奥行(mm)750 間口(mm)1200 本体厚さ(mm)31 材質(天板)メラミン化粧板 天板厚さ(mm)28 組立時間2人20分 材質(脚部)スチール(クロムメッキ) アズワン品番64-8716-50 脚(mm)31 脚部構造アジャスター付
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※組立には対辺17mmのスパナが必要です。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする