※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DKN-127AFEW 電動昇降作業台(重量タイプ/250kg/改正RoHS10対応サカエリューム天板/H630〜1280/引出付) サカエ 62536680 DKN-127AFEW 電動昇降作業台(重量タイプ/250kg/改正RoHS10対応サカエリューム天板/H630〜1280/引出付) サカエ 62536680

電動昇降作業台(重量タイプ/250kg/改正RoHS10対応サカエリューム天板/H630〜1280/引出付)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 62536680 品番 DKN-127AFEW
参考基準価格(税別)¥425,600 販売価格(税込) ¥406,780
販売価格(税別)
369,800

立ち作業、座り作業、体格に合わせて細かく調整可能な電動昇降作業台。
サカエリューム天板を使用しているワークテーブルは塩ビ系の素材でできており、滑りにくく、弾力がある為製品を傷付けません。耐久・耐薬品・防水性に優れ、摩耗・引っかき傷にも強く、工場や研究所・病院・学校などあらゆる場所で使用できます。
便利なゲージ付(およその高さがわかります1cm単位)。昇降時衝撃を感知すると20mm反対に動きます。
【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら

用途工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。 付属品キャビネット1段(NKL-S10W) 質量(kg)76 高さ(mm)630〜1280 材質(本体)スチール(粉体塗装) 奥行(mm)750 間口(mm)1200 電源(V)AC100 コード長さ(m)3.2 材質(天板)サカエリューム天板 色(天板)グリーン 天板厚さ(mm)25 均等耐荷重(kg)250 色(本体)ホワイト RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 アジャスター45Φ、ネジ径 M12×P1.75 天板寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1200×750×25
関連資料:寸法図(0.09MB) 取扱説明書:(0.68MB)(0.64MB)
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※部材送り、混載便、車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
※商品画像は実際の商品とは異なる場合のある「代表画像」になります。実際の商品情報を必ずご確認ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※サカエ製品組立設置サービスをご利用になられる際は、まずはこちらからお問い合わせいただきますようお願いいたします。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥30,000 / 税込 ¥33,000
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥30,000 / 税込 ¥33,000
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥30,000 / 税込 ¥33,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする