TRUSCO
TRUSCOの 転倒防止用品
TRUSCOの 転倒防止金具
回転剥離工具
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
62536724
品番
LT-550TKP
参考基準価格(税別)
¥3,100
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
転倒防止商品が付いている部分に工具を入れて剥離する商品です。
接着剤や粘着テープの接着面に入れて剥がします。
用途
固定した接着材の回転剥離工具。
トラスコ品番
207-7471
セット内容
本体 × 1、取扱説明書
材質/仕上
ユニクロメッキ鉄製、ユニクロメッキ鉄製
質量(g)
220
本体厚さ(mm)
300
本体長さ(mm)
3
アズワン品番
64-8601-54
本体寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
30