※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

貫通タイプハイスホールソー

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 62536776 品番 NSBM17TN
参考基準価格(税別)¥2,550 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

インパクト軸シャンクの採用で、電気ドリルからインパクトドライバーまで幅広くご使用いただけます。
有効深さ38mmのボディーとツバなし仕様により、被削材の貫通作業が可能です。
54mm以上はドリルチャック径を選ばない10mm/13mmチャック兼用ハンドルです。

用途被削材:薄鉄板(3.2mm以下)、アルミ板(3.2mm以下)、塩ビ板、樹脂板、木材、FRP板など。 トラスコ品番206-5961 適合機種インパクトドライバー、充電ドライバー(12V以上)、電気ドリル 材質/仕上刃部:コバルト高速度鋼(SKH-59)、センタードリル:コバルト高速度鋼 質量(g)89 シャンク径(Φmm)6.35 刃径(Φmm)17 有効切削能力(mm)鉄板3.2、アルミ板3.2、塩ビ10、合成樹脂10、木材38、FRP10 フトコロの深さ(mm)38 刃厚(mm)1 シャンク形状三面取(ストレート) アズワン品番64-8624-12

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62536907
2025-06-14
用途:
薄い鉄板穴あけ
建設業・工事業

問題なく使用可能。
綺麗にあけれました。
石膏ボードも開けないといけなかったので、
そちらも問題なく可能でした。

対象商品:
62536959
2024-03-29
用途:
木工加工に使用
製造業

貫通ホールソー口径35mmを使用し、コード付き3口電源ソケットを取り付ける為に木材に深さ44mmの穴を開けるのに使用しました。芯ブレもなく綺麗に加工出来ました。
木工用に使用したので、センタードリルのカスデルスプリングが木材に食い込み取り出しに苦労しました、木材に使用する場合はカスデルスプリングは取り除いて使用したほうがよさそうです。

対象商品:
62536855
2024-07-01
用途:
ドアの明かり窓取付に
その他業種

トイレの明かり窓取付用に購入。素人でも使用しやすく綺麗に加工、取付できました。

2024-09-12
用途:
エアコン穴貫通65ミリに使用。
その他業種

ロングではないので中の詰まりを何回か取りながら使用、内側から始めて芯が出てから外壁に廻って逆から開けました。
インパクトと書いてあるが、54mm以上はインパクト使用禁止、10ミリ対応のシャンクが必要。

対象商品:
62537047
2022-11-04
用途:
木の大穴開け

大きい穴でも切削量が少ないので楽です。
また、貫通部分が長く、鍔もないので、
(非切削物の中部分を取り出せばかなりの)深穴も可能です。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホールソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする