メイン画像

クローズブース ソロコート SCP型

商品レビューを投稿する
35日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 35日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 間口(mm)1038 奥行(mm)1019 高さ(mm)1900 注文コード62536988 品番SCP19103T-SBBK-SO
参考基準価格(税別)¥275,800 販売価格(税込) ¥241,780
販売価格(税別)
219,800
この商品は間口・奥行・高さなど192種類から選べます 他の種類を見る

吸音効果を備えたパネル構造で、特に男性と女性の話し声である周波数帯(500~1000Hz)の吸音率が高く、周囲への音漏れを軽減してくれます。周囲からの視線がシャットアウトされ、個人の作業に集中できる空間です。内側のパネル面には上質なパブリックを施しており、居心地の良い空間です。外側パネルの塗装はサテン塗装仕様で、細かな凹凸があり、マットで高級感のあるデザインとなっています。

トラスコ品番693-2535 外側パネル:サテンブラック/内側パネル:ブラック 高さ(mm)1900 奥行(mm)1019 間口(mm)1038 張地布地 色(天板)サンドオーク 天板厚さ(mm)26 グリーン購入法適合
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥13,200 / 税込 ¥14,520
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研修・学習用デスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする