アルケア
アルケアの 専門診療・科目別
アルケアの リハビリ・整形
アルケアの ギブス・副木
鼻用アルミ副子 アルフェンス・NS
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(10セット)
注文コード
62537204
品番
13551
参考基準価格(税別)
¥7,490
販売価格(税込)
¥8,237
販売価格(税別)
¥
7,488
バスケットに入れる
接皮部は、皮膚保護剤を使用した粘着剤で肌を優しく保護します。
肌に近い色で、厚みも薄く、装着が目立ちにくい外観です。
固定部位に合わせて、曲げ加工やハサミでの切断が可能です。
サイズ
2号
適合部位
鼻用
セット内容
アルミ板×10枚、皮膚保護剤×20枚
寸法(mm)
40(上底)×70(下底)×40(高さ)
規格
一般医療機器クラスT