シルキーポア・E (粘着性伸縮ガーゼ包帯)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(4巻) 注文コード 62537624 品番 13883
参考基準価格(税別)¥3,680 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

高通気性のメッシュ状不織布を使用、皮膚呼吸を妨げません。
適度な柔軟性を持ち、曲部への貼付も容易です。
機能性に加えて、経済性を考えたエコノミータイプです。

幅(cm)7.5 長さ(m)10 仕様ホルダーなし サイズ7号 包帯種類伸縮包帯、粘着包帯

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

包帯の種類と巻き方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bandage/
2023-03-22

「救急・衛生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする