アルケア
アルケアの サージカルテープ
シルキーポア・E (粘着性伸縮ガーゼ包帯)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(3巻)
注文コード
62537658
品番
13884
参考基準価格(税別)
¥3,680
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
高通気性のメッシュ状不織布を使用、皮膚呼吸を妨げません。
適度な柔軟性を持ち、曲部への貼付も容易です。
機能性に加えて、経済性を考えたエコノミータイプです。
幅(cm)
10
長さ(m)
10
仕様
ホルダーなし
サイズ
10号
包帯種類
伸縮包帯、粘着包帯