※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの キッチン・調理用品
TRUSCOの 保存容器・調味料入れ
TRUSCOの キッチンポット
丸缶
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62537765
品番
ARB-120
参考基準価格(税別)
¥1,650
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
フタ付の容器ですので様々な用途に使用頂けます。
質量(g)
77
材質/仕上
アルミニウム
呼称
丸型小
外寸法・高さ(mm)
53
外寸法・幅(mm)
130
本体寸法(mm)
120Φ×50
フタ寸法(mm)
130Φ×17
内径×深さ(mm)
113×49
有効内寸法・高さ(mm)
49
用途
小物収納として。
トラスコ品番
206-7398
アズワン品番
64-8408-36