WN415 景観保護防風ネット TRUSCO 62538158 WN415 景観保護防風ネット TRUSCO 62538158 WN415 景観保護防風ネット TRUSCO 62538158 WN415 景観保護防風ネット TRUSCO 62538158 WN415 景観保護防風ネット TRUSCO 62538158 WN415 景観保護防風ネット TRUSCO 62538158

景観保護防風ネット

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 62538158 品番 WN415
参考基準価格(税別)¥4,190 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

家の壁やガレージ、植物などを暴風から守るネットです。
強風を和らげて、簡易フェンスや細かい網目を利用した虫よけ、鳥よけと小動物よけなどにも幅広く使用できます。
ネット留めをボタンホールで留めやすくしてます。
長さもカット品で扱いやすい長さにしてます。

幅(m)1 長さ(m)5 ブラウン 材質ポリエチレン 目合い(mm)4 用途風対策用品として。虫よけ、小動物除けネットとして。 トラスコ品番207-3055 質量(kg)0.6 線径(Φmm)0.2 アズワン品番64-8773-11

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62538167
2023-01-04
用途:
施設への防風対策
サービス業

実際に風が防げているかどうかはよく分からないです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする