蛍光ラインテープ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 62538359 品番 KTL5010YBK
参考基準価格(税別)¥9,240 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

鮮やかな蛍光色のトラ柄のラインテープです。
照明によって蛍光を発し鮮明に見えるため、強い注意喚起が必要な場所に最適です。
粘着力が強力で、剥がれにくくなっています。
看板などの文字などにも使用可能です。

イエロー/ブラック テープ幅(mm)50 テープ長さ(m)10 テープ厚さ(mm)0.16 基材ポリ塩化ビニル 粘着剤アクリル系 粘着力17/25N/mm 主な用途注意喚起 用途屋内用。工場、駐車場、病院などの構内区画ライン表示。屋内の表示ライン用。室内の通路や区画ラインの表示に。階段などの段差部分の注意喚起に。鮮やかで見やすく目印にも最適。看板などの文字に使用も可能。 トラスコ品番207-1898 質量(g)214 引張強度(N/mm)36/10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

反射テープの種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/710/
2023-03-02
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「安全保護テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする