TRUSCO
TRUSCOの 結束バンド/結束工具/固定具
TRUSCOの ケーブルタイ/結束バンド
TRUSCOの 標準タイプ
結束バンド
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(100本)
幅(mm)
3.5
注文コード
62538483
品番
T-DK200S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥480
この商品は
幅・内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
引張強度に優れた結束バンドです。
汎用的に利用いただける結束バンドです。
質量(g)
125
幅(mm)
3.5
長さ(mm)
200
厚さ(mm)
1.25
最大結束径(Φmm)
53
引張強度(N)
196
用途
電線固定などに。
仕様
屋内用
トラスコ品番
207-5941
材質/仕上
66ナイロン
色
ナチュラル
使用温度範囲(℃)
-20〜75
規格
UL94 V-2
アズワン品番
64-8717-37
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
62538483
T-DK200S
39550077
TRJ200S
ナイロン結束バンド(標準タイプ)
TRUSCO
1袋(100本)
¥
499
税込
¥
549
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)