TRUSCO
TRUSCOの 結束バンド/結束工具/固定具
TRUSCOの ケーブルタイ/結束バンド
TRUSCOの 標準タイプ
結束バンド
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1袋(25本)
注文コード
62538526
品番
T-DK450
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
引張強度に優れた結束バンドです。
汎用的に利用いただける結束バンドです。
質量(g)
190
幅(mm)
8.6
長さ(mm)
450
厚さ(mm)
1.8
最大結束径(Φmm)
133
引張強度(N)
637
用途
電線固定などに。
仕様
屋内用
トラスコ品番
207-5945
材質/仕上
66ナイロン
色
ナチュラル
使用温度範囲(℃)
-20〜75
規格
UL94 V-2
最小結束径(Φmm)
130
アズワン品番
64-8717-47