結束バンド(耐候性タイプ)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(100本) 注文コード 62538544 品番 T-DK100BK
参考基準価格(税別)¥160 販売価格(税込) ¥153
販売価格(税別)
139

引張強度に優れた結束バンドです。
耐候性があるので屋外で使用可能です。
汎用的に利用いただける結束バンドです。

トラスコ品番207-5951 長さ(mm)100 幅(mm)2.5 質量(g)22 最大結束径(Φmm)23 用途電線固定などに。 仕様屋内・屋外用 厚さ(mm)1 材質/仕上66ナイロン 使用温度範囲(℃)-20〜75 規格UL94 V-2 引張強度(N)68.6 アズワン品番64-8717-34 特性耐候性

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62538544
2025-08-03
用途:
バイク
製造業

普通のタイラップは紫外線でボロボロに切れてしまいます。耐侯製なので切れる心配が無いのが安心して使える。バイクや車などに使えるから重宝しています。

対象商品:
62538544
2025-01-30
用途:
車用
製造業

紫外線で普通のは劣化が進み切れてしまうがこの商品は紫外線に強く長く使える。
バルコニーの洗濯バサミを止める所にも使ってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする