TRUSCO
TRUSCOの 研究関連用品・実験用必需品
TRUSCOの 顕微鏡周辺用品
TRUSCOの その他周辺商品
工作顕微鏡用鏡筒
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
タイプ
L型
注文コード
62538648
品番
LLB-0
参考基準価格(税別)
¥41,200
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
タイプ
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
内部の光学系にプリズムを使用していますので、正立像が得られます。
接眼レンズの視度調整により、拡大した像をはっきり見ることができます。
トラスコ品番
207-5410
質量(g)
400
タイプ
L型
接眼レンズ
EYL10、EYL20
対物レンズ
TLX1、TLX2、TLX3、TLX5
鏡筒形式
傾斜角90°
アズワン品番
64-8596-82
機械筒長(mm)
163
注意
※対物レンズ・接眼レンズは別売りです。