TRUSCO
TRUSCOの カラーコーン・区画用品
TRUSCOの フェンス・ネット
工事用プラスチックフェンス フェンス単品
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
62538666
品番
CF1000-GN
参考基準価格(税別)
¥4,880
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
工事の際の囲いフェンスとして最適です。
用途
工事の際の囲いフェンスとして。
トラスコ品番
207-2739
幅(mm)
1000
材質/仕上
ポリプロピレン(PP)
質量(kg)
4
色
グリーン
高さ(mm)
1000
アズワン品番
64-8454-69