高圧エアリール

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62538693 品番TQR630
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥42,900
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

従来の高圧ホースに比べ、より一層しなやかになり作業時の取り回し性能が大幅に向上いたします。
また滑り性能が大幅に向上し引っ掛かりにくく折れの発生を防ぎます。

用途高圧釘打ち機・エアータッカー用 トラスコ品番217-3375 材質/仕上塩ビ系特殊エラストマー 質量(kg)8.3 使用温度範囲(℃)-5〜+60 内径(Φmm)6 全長(m)30 最高使用圧力(MPa)4 外径(Φmm)10 本体厚さ(mm)18 使用流体空気 アズワン品番64-8734-48 継手高圧用カップリング
注意
※ソケットとプラグは高圧専用タイプを使用しています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンディエアリールの特長と操作方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/174/
2023-03-09

「ホースリール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする