TRUSCO
TRUSCOの ホースリール
TRUSCOの 自動巻き取り式ホースリール
高圧エアリール
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
62538709
品番
TQHC6010
参考基準価格(税別)
¥14,300
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
従来の高圧ホースに比べ、より一層しなやかになり作業時の取り回し性能が大幅に向上いたします。
また滑り性能が大幅に向上し引っ掛かりにくく折れの発生を防ぎます。
用途
高圧釘打ち機・エアータッカー用
トラスコ品番
217-3380
材質/仕上
塩ビ系特殊エラストマー
質量(kg)
0.95
色
白
使用温度範囲(℃)
-5〜+60
内径(Φmm)
6
全長(m)
10
最高使用圧力(MPa)
4
外径(Φmm)
10
本体厚さ(mm)
18
使用流体
空気
アズワン品番
64-8734-45
継手
高圧用カップリング
注意
※ソケットとプラグは高圧専用タイプを使用しています。