TRUSCO
TRUSCOの ホースリール
TRUSCOの 自動巻き取り式ホースリール
高圧エアリール
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
62538718
品番
TQHC6015
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥17,600
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
従来の高圧ホースに比べ、より一層しなやかになり作業時の取り回し性能が大幅に向上いたします。
また滑り性能が大幅に向上し引っ掛かりにくく折れの発生を防ぎます。
用途
高圧釘打ち機・エアータッカー用
トラスコ品番
217-3377
材質/仕上
塩ビ系特殊エラストマー
質量(kg)
1.26
色
白
使用温度範囲(℃)
-5〜+60
内径(Φmm)
6
全長(m)
15
最高使用圧力(MPa)
4
外径(Φmm)
10
本体厚さ(mm)
18
使用流体
空気
アズワン品番
64-8734-46
継手
高圧用カップリング
注意
※ソケットとプラグは高圧専用タイプを使用しています。